TRUSCO
TRUSCOの 金属素材
TRUSCOの ステンレス
TRUSCOの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
ステンレス平織金網
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(3枚)
注文コード
62681816
品番
SH-029020-P
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
幅(mm)
150
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
0.29
網目(mm)
0.98×0.98
メッシュ
20
用途
ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用。
トラスコ品番
148-8427
質量(g)
168
線径(Φmm)
0.29
番手
30
目A(mm)
0.98
注意
※メッシュとは1インチの中の目の数を表します。