ステンレス平織金網

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3枚) 注文コード 62681825 品番 SH-047010-P
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。

幅(mm)150 長さ(mm)300 厚さ(mm)0.47 網目(mm)2.07×2.07 メッシュ10 用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用。 トラスコ品番148-8428 質量(g)199 線径(Φmm)0.47 番手25 目A(mm)2.07
注意
※メッシュとは1インチの中の目の数を表します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3203:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする