シバタ工業
シバタ工業の 安全長靴・長靴
シバタ工業の 先芯入り長靴
防雪安全長靴裏ナシ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24
注文コード
62681886
品番
AB013-24.0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外部から土・泥・雪・水などが浸入しにくい、口ゴムフード付です。土・泥などが入っても、裏地がないので靴内部を丸洗いすることができます。防雪タイプの安全長靴です。
JIS規格
JIS T8101安全靴CU/L 合格
色
ダークグリーン/ブラック
質量(kg)
1.75
足幅
EE
丈(cm)
靴:36.5
耐圧迫性荷重(kN)
4.5
用途
建設土木作業・工場安全作業。
トラスコ品番
171-7458
材質
胴部・底部:天然ゴム
サイズ(cm)
24
材質(甲被)
天然ゴム
機能
防雪
材質(底部)
天然ゴム
材質(先芯)
防錆加工鋼
靴タイプ
長靴