シバタ工業
シバタ工業の 安全長靴・長靴
シバタ工業の 先芯入り長靴
防雪安全長靴裏ナシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
28
注文コード
62681929
品番
AB011-28.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外部から土・泥・雪・水などが浸入しにくい、口ゴムフード付です。土・泥などが入っても、裏地がないので靴内部を丸洗いすることができます。防雪タイプの安全長靴です。
JIS規格
JIS T8101安全靴CU/L 合格
色
ダークグリーン/ブラック
質量(kg)
1.79
足幅
EE
丈(cm)
靴:39
耐圧迫性荷重(kN)
4.5
用途
建設土木作業・工場安全作業。
トラスコ品番
171-7462
材質
胴部・底部:天然ゴム
サイズ(cm)
28
材質(甲被)
天然ゴム
機能
防雪
材質(底部)
天然ゴム
材質(先芯)
防錆加工鋼
靴タイプ
長靴