弘進ゴム
弘進ゴムの 安全長靴・長靴
弘進ゴムの 先芯入り長靴
セーフティーブーツSBHD-3119
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
62682044
品番
SBHD-3119-NV-23.5CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
鋼製先芯(S種相当)のカバーありロングタイプです。吸汗裏布で通気性に優れています。
色
ネイビー
質量(g)
870
足幅
EEE
丈(cm)
靴:35.0
機能
吸汗裏布
トラスコ品番
116-0262
サイズ(cm)
23.5
JIS規格
JIS S級相当
材質(先芯)
鋼(S種相当)
靴タイプ
ブーツ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62682044
SBHD-3119-NV-23.5CM
12489578
B0361AC-235
ステルクセ-フティーSBHD-3129 ネイビー
弘進ゴム
1足
¥
4,498
税込
¥
4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)