セーフティーブーツSBHD-3119

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード62682078 品番SBHD-3119-NV-30.0CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

鋼製先芯(S種相当)のカバーありロングタイプです。吸汗裏布で通気性に優れています。

ネイビー 足幅EEE 丈(cm)靴:40.0 機能吸汗裏布 質量(kg)1.12 トラスコ品番116-0272 サイズ(cm)30 JIS規格JIS S級相当 材質(先芯)鋼(S種相当) 靴タイプブーツ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62682078 SBHD-3119-NV-30.0CM 12489675 B0361AC-300 ステルクセ-フティーSBHD-3129 ネイビー 弘進ゴム ステルクセ-フティーSBHD-3129 ネイビー 弘進ゴム 1足 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする