弘進ゴム
弘進ゴムの 安全長靴・長靴
弘進ゴムの 先芯入り長靴
ライトセーフティー LSB-54
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62682279
品番
LSB-54-265
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
樹脂先芯(L種相当)の超軽量カバーありタイプです。ダブルラッセルメッシュで通気性・クッション性に優れています。
トラスコ品番
116-0076
色
ネイビー
質量(g)
780
サイズ(cm)
26.5
材質(アッパー)
合成ゴム
機能
軽量・通気性・クッション性
JIS規格
JIS L種相当
足幅
EEE
丈(cm)
靴:39.0
材質(先芯)
樹脂(L種相当)
生地
ダブルラッセルメッシュ