ライトセーフティー LSB-54

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62682288 品番 LSB-54-270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

樹脂先芯(L種相当)の超軽量カバーありタイプです。ダブルラッセルメッシュで通気性・クッション性に優れています。

トラスコ品番116-0077 ネイビー 質量(g)810 サイズ(cm)27 材質(アッパー)合成ゴム 機能軽量・通気性・クッション性 JIS規格JIS L種相当 足幅EEE 丈(cm)靴:40.0 材質(先芯)樹脂(L種相当) 生地ダブルラッセルメッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする