弘進ゴム
弘進ゴムの 安全長靴・長靴
弘進ゴムの 防寒長靴/防寒安全長靴
ライトセーフティーワークス LSW-01
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62682315
品番
LSW-01-240
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
鋼製先芯(S種相当)の超軽量・防寒タイプです。防滑ソールですべりにくいです。アルミ蒸着+ウレタン裏で防寒タイプ最大級の暖かさです。(メーカー比)
サイズ(cm)
24
機能
超軽量・防寒・防滑
色
ブラック
質量(g)
840
足幅
EEE
丈(cm)
靴:34.0
材質
裏布:アルミ蒸着+ウレタン裏
トラスコ品番
116-0120