弘進ゴム
弘進ゴムの 安全長靴・長靴
弘進ゴムの 防寒長靴/防寒安全長靴
ライトセーフティーワークス LSW-01
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
28
注文コード
62682376
品番
LSW-01-280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
鋼製先芯(S種相当)の超軽量・防寒タイプです。防滑ソールですべりにくいです。アルミ蒸着+ウレタン裏で防寒タイプ最大級の暖かさです。(メーカー比)
サイズ(cm)
28
機能
超軽量・防寒・防滑
色
ブラック
質量(g)
980
足幅
EEE
丈(cm)
靴:36.0
材質
裏布:アルミ蒸着+ウレタン裏
トラスコ品番
116-0126