一般作業用手袋ファストフィット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM 注文コード62682473 品番MFF-01-009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。細かい作業にも適した薄手素材の作業手袋です。着用したままでタッチパネルの操作が可能です。通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。洗濯機で洗うことができます。

サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)20.5 材質人工皮革、Armortex[[R上]]、 イエロー 質量(g)70 機能伸縮性、通気性、タッチパネル対応 入数(双)1 用途多用途。メンテナンスや修理、DIYなど。 トラスコ品番149-0022 厚さ(mm)0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62682498
2022-08-24
用途:
フードデリバリーの仕事に最適
中森商会 様 (運輸・通信業)

スマホをバイク乗車中に確認する事もある為、グラブがスマホ画面に如何に反応するかが大切な仕事です。

今まで数多くのグラブを購入してきましたが、
一番スムーズに反応します。

デザイン優先で購入しただけに、
嬉しい誤算でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする