カラビナEx

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62683058 品番KA102WEX-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

キャッチ部を精密機械で丁寧に仕上げてあります。安全環が更にスムーズに動きます。アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。安全環が標準品(O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。

用途連結金具に。レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に。 トラスコ品番114-8794 材質/仕上ステンレス(SUS304 バレル研磨) 質量(g)164 タイプ環付 寸法L(mm)56 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 破断強度(kN)26.5 使用荷重(kN)2.21
注意
※必ず取扱説明書をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする