SHOWA
SHOWAの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
SHOWAの その他洗浄機
ヘルメット洗浄機メットエース4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62683094
品番
N19-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
全自動ヘルメット洗浄機です。毎日洗って毎日綺麗なヘルメットをかぶれます。ヘルメットを45秒で洗います。可動部を持たないシステムで、メンテナンスフリーです。
トラスコ品番
161-5787
幅(mm)
360
質量(kg)
27
高さ(mm)
800
奥行(mm)
400
電源(V)
AC100
消費電力(W)
800
コード長さ(m)
1.5
タンク容量(mL)
洗剤:250
使用量
洗剤:0.3mL
アズワン品番
64-8615-55
注意
※工事・作業用ヘルメット以外には使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません