シブヤ
シブヤの 電動工具 本体
シブヤの 締付/穴あけ(電動工具)
シブヤの コアドリル
ダイモドリル(レギュラータイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62683103
品番
TS-255
参考基準価格(税別)
¥343,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
高出力、低騒音モーターを搭載しています。
電源(V)
100
消費電力(W)
2000
質量(kg)
17.7
ビット径(mm)
ビット:260
ストローク(mm)
488
高さ(mm)
803
用途
電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔。
トラスコ品番
161-5792
回転数(min
-1
[r.p.m])
900/450
コード長さ(m)
5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません