ダイモドリル(レギュラータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62683119 品番 TSA-165
参考基準価格(税別)¥314,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

高出力、低騒音モーターを搭載しています。

電源(V)100 消費電力(W)1900 質量(kg)15.5 ビット径(mm)ビット:210 ストローク(mm)528 高さ(mm)803 用途電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔。 トラスコ品番161-5791 回転数(min-1[r.p.m])1000/700 コード長さ(m)5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする