※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSKK-50-18L 石灰乾燥剤(一斗缶入) TRUSCO 62683155 TSKK-50-18L 石灰乾燥剤(一斗缶入) TRUSCO 62683155 TSKK-50-18L 石灰乾燥剤(一斗缶入) TRUSCO 62683155 TSKK-50-18L 石灰乾燥剤(一斗缶入) TRUSCO 62683155 TSKK-50-18L 石灰乾燥剤(一斗缶入) TRUSCO 62683155 TSKK-50-18L 石灰乾燥剤(一斗缶入) TRUSCO 62683155

石灰乾燥剤(一斗缶入)

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(50g×180個) 質量(g)10kg 注文コード62683155 品番TSKK-50-18L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,910 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は質量・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

石灰を使用した乾燥剤です。一般的にお菓子などの乾燥剤に使用され安価な商品です。航空便での輸送は不可ですが、船での輸送には使用可能です。使用後は石灰肥料として再利用可能です。耐水、耐油包装を使用した和紙は食品衛生法を取得してます。

容量(g)50 材質主成分:生石灰(酸化カルシウム)、耐水、耐油性和紙(PET+耐油紙) 用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・船での輸出梱包など。 仕様2.5以下 トラスコ品番149-7864 質量(g)10kg
注意
※生石灰は、吸湿すると体積がが2〜2.5倍に膨張するため、容器にスペースがない場合は破袋の原因となります。※荷重をかけたり、折れ曲げ等のご使用は、避けて下さい。※水分と直接接触すると急激に発熱します。水分の多い所に保管、破棄する場合はご注意下さい。
※個人宅配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62683137
2024-03-27
用途:
食品の梱包時に使用
卸売・小売業

石灰乾燥剤10gを一斗缶(700個入)で販売、しかもリーズナブルなお値段でかなり嬉しいです。これからも購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする