エナパック
エナパックの ねじ山修正器/引抜・除去工具
エナパックの ナットブレーカー
油圧ナットカッター
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
割ることのできるナットの二面幅(mm)
60〜75
トラスコ品番
110-8971
注文コード
62683189
品番
NC-6075
参考基準価格(税別)
¥1,029,900
販売価格(税込)
¥1,077,780
販売価格(税別)
¥
979,800
バスケットに入れる
この商品は
割ることのできるナットの二面幅・対辺寸法・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
割れるナットの硬度はHRC44までです。角度付き形状で使い易いです。刃物は再研磨が可能です。別途、油圧ポンプとホースが必要です。
割ることのできるナットの二面幅(mm)
60〜75
質量(kg)
34.1
ボルト(mm)
M39〜M48
能力(kN)
882
必要油量(cm
3
)
492
全長(mm)
393
全幅(mm)
156
材質
鍛造スチール
用途
固着して緩まないナットを割りに。
トラスコ品番
110-8971
注意
※六角ナット専用製品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません