TRUSCO
ステンレスミラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
幅(mm)
560
500
560
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62683706
品番
SU3M-FLS
参考基準価格(税別)
¥242,880
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ステンレス製の為、割れなどの心配がありません。SUS304製の為、サビに強いです。
用途
入場時の衛生チェックに。
トラスコ品番
160-9443
材質
ステンレス(SUS304)
形状
姿見
幅(mm)
560
質量(kg)
21.7
高さ(mm)
1460
奥行(mm)
450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません