SU3M-A3 ステンレスミラー TRUSCO 62683715 SU3M-A3 ステンレスミラー TRUSCO 62683715

ステンレスミラー

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62683715 品番 SU3M-A3
参考基準価格(税別)¥21,120 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ステンレス製の為、割れなどの心配がありません。SUS304製の為、サビに強いです。

用途入場時の衛生チェックに。 トラスコ品番160-9437 材質ステンレス(SUS304) 形状A3 幅(mm)420 質量(kg)0.95 高さ(mm)297
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62683733
2022-08-01
用途:
身だしなみチェック

期待よりも表面状態がいいです。
衝撃を受けた時に破片が生じるのを防ぐ為にガラスのミラーではなくこちらを選びました。
正面からみてもガラスのミラーよりもきれいにうつりますが斜めから見る使い方だとガラスミラーに対するメリットはさらに上がると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする