中発販売
中発販売の カラーコーン・区画用品
中発販売の コーン用品
中発販売の カラーコーン
軽量プラスチックチェーン内蔵サインプラチェーン
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62683758
品番
SPC-W610A100
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
大径キャスターで段差の乗り越えがスムーズです。
材質
本体:ポリプロピレン
色
イエロー
高さ(mm)
1043
トラスコ品番
160-7736
質量(kg)
32
奥行(mm)
580
間口(mm)
580
キャスター径(Φmm)
100(4輪自在ストッパー付)
表示内容
立入禁止(2面)/入らないでください(2面)
アズワン品番
64-8692-22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません