中発販売
中発販売の カラーコーン・区画用品
中発販売の コーン用品
中発販売の カラーコーン
軽量プラスチックチェーン内蔵サインプラチェーン
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62683767
品番
SPC-W610AAJ
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
アジャスターでの高さ調節によって凹凸のある路面でも安定します。
材質
本体:ポリプロピレン
色
イエロー
高さ(mm)
982
トラスコ品番
160-7738
質量(kg)
27
奥行(mm)
430
間口(mm)
430
キャスター径(Φmm)
100 (アジャスター付2個)、2個アジャスターのみ
表示内容
立入禁止(2面)/入らないでください(2面)
アズワン品番
64-8692-23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません