中発販売
中発販売の カラーコーン・区画用品
中発販売の コーン用品
中発販売の カラーコーン
軽量プラスチックチェーン内蔵サインプラチェーン
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62683785
品番
SPC-W610BAJ
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
プラチェーンは左右で20m軽々引き出すことができます。
材質
本体:ポリプロピレン
高さ(mm)
982
トラスコ品番
160-7739
質量(kg)
27
奥行(mm)
430
間口(mm)
430
アズワン品番
64-8692-25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません