MYF-10585120H ゼラスト角底袋 ゼラスト 62683837 MYF-10585120H ゼラスト角底袋 ゼラスト 62683837 MYF-10585120H ゼラスト角底袋 ゼラスト 62683837 MYF-10585120H ゼラスト角底袋 ゼラスト 62683837

ゼラスト角底袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(40枚) 注文コード 62683837 品番 MYF-10585120H
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

樹脂に防錆剤を混錬してフィルムに加工した気化性防錆フィルムです。フィルムに表裏は無く、鉄系の金属を包むだけで錆から守ります。アミパレットに合わせた角底袋(四隅折目あり)となっており、使いやすいタイプです。防錆油を使用しないドライタッチの防錆が可能であり、工程移動・保管・梱包時の錆対策に最適です。

用途鉄鋼・鋳鉄・ステンレスなどの金属防錆に。 トラスコ品番145-6925 形状角底 厚さ(mm)0.06 質量(kg)12.5 黄色 縦(mm)850 横(mm)1050 耐熱温度(℃)80 有効期間未開封期間:3年 防錆可能年月1年

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする