TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 車載タイプ
大型アルミボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62683864
品番
THAC-1450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥74,240
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラックの荷台に最適なアルミボックスです。軽トラックの荷台や、軒先に設置して、器具や工具の収納に使えます。
材質(本体)
アルミ
外寸法・幅(mm)
1450
外寸法・奥行(mm)
520
外寸法・高さ(mm)
465
有効内寸法・幅(mm)
1400
有効内寸法・奥行(mm)
442
有効内寸法・高さ(mm)
440
質量(kg)
17
トラスコ品番
161-4395
色
シルバー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1450×520×465
注意
※防水仕様ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません