※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTQ452A ハイブリッドエアテント 太陽工業 62683959 MTQ452A ハイブリッドエアテント 太陽工業 62683959 MTQ452A ハイブリッドエアテント 太陽工業 62683959 MTQ452A ハイブリッドエアテント 太陽工業 62683959

ハイブリッドエアテント

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62683959 品番 MTQ452A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

複数の独立した二重チューブ式エアビームと、それを直交する横つなぎ材の連結式FRPロッドにより構成された、画期的なハイブリッドエアテントです。素早い立ち上がりと、コンパクトな収納が可能です。軽量、コンパクト収納が可能、メンテナンスも容易です。

用途災害、緊急用テント。 トラスコ品番149-8043 質量(kg)65 棟高(m)2.5 奥行(m)5 間口(m)4
注意
※電動エアポンプ、充排気ホースは別途オプションです。※配送住所により着店止めの可能性あり。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥60,000 / 税込 ¥66,000
北海道地方数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする