アイマーク
アイマークの 配管識別・バルブ表示
アイマークの 配管識別表示ステッカー
充空シール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(500枚)
注文コード
62684013
品番
AIKUJYU-KU500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
充と空のシールでボンベの空充表示をします。会社名や電話番号を空のシールに明記可能です。
用途
ボンベの空・充表示に。
トラスコ品番
103-0046
質量(g)
360
縦(mm)
49
横(mm)
70
取付け方法
粘着シール
表示内容
空(白地に黒文字)
注意
※貼り付ける側の汚れをきれいに拭き取って下さい。※空のシールに充のシールを貼り付けてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません