東京彫刻工業
東京彫刻工業の 電動工具 本体
東京彫刻工業の ねじ供給機/トレー
デジタル手打刻印機Patmark(R)‐mini スペアバッテリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
62684047
品番
PM-5-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
東京彫刻製刻印機Patmarkシリーズの予備バッテリーです。2〜3時間の連続稼働が可能です。
トラスコ品番
169-5717
幅(mm)
76
高さ(mm)
82
質量(g)
900
奥行(mm)
119
保護機能
過充電、過放電防止機能
充電時間(分)
120分
注意
※電池パックメーカーの都合により仕様が変更される場合がありますのでご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません