PM-BA-BK Patmark バッテリーセット 東京彫刻工業 62684074 PM-BA-BK Patmark バッテリーセット 東京彫刻工業 62684074 PM-BA-BK Patmark バッテリーセット 東京彫刻工業 62684074 PM-BA-BK Patmark バッテリーセット 東京彫刻工業 62684074 PM-BA-BK Patmark バッテリーセット 東京彫刻工業 62684074

Patmark バッテリーセット

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 62684074 品番 PM-BA-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

理想的な打刻エリアX軸33mm×Y軸15mmの完全ポータブル打刻機Patmarkは、効率的なコストパフォーマンスに優れた打刻ソリューションをお届けします。明るいLEDが打刻範囲をガイドします。スマートフォン、タブレットより専用アプリを立ち上げ簡単に操作ができます。

用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様PM Apps:英数字、ひらがな、カタカナ、各種記号が打刻可能 トラスコ品番169-5713 幅(mm)221 質量(kg)4.5 高さ(mm)316 奥行(mm)124 電源ACアダプターAC100V〜240V 50/60Hz/電池パック:25.2V 3.0Ah 電源コード(m)3.2 フォントPMフォント(PM Win SoftwareのみPCフォントへの切替可能) 使用充電器入力 100〜240V 50/60Hz 打刻エリア(mm)X軸33×Y軸15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする