エナパック
エナパックの ねじ山修正器/引抜・除去工具
エナパックの ナットブレーカー
油圧ナットカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
割ることのできるナットの二面幅(mm)
10〜19
トラスコ品番
110-8973
注文コード
62684144
品番
NC-1319
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥78,600
この商品は
割ることのできるナットの二面幅・対辺寸法・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
割れるナットの硬度はHRC44までです。角度付き形状で使い易いです。刃物は再研磨が可能です。別途、油圧ポンプとホースが必要です。
割ることのできるナットの二面幅(mm)
10〜19
質量(kg)
1.2
ボルト(mm)
M6〜M12
能力(kN)
49
必要油量(cm
3
)
15
全長(mm)
170
全幅(mm)
40
材質
鍛造スチール
用途
固着して緩まないナットを割りに。
トラスコ品番
110-8973
注意
※六角ナット専用製品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません