※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクタス
カクタスの 水道・空調配管用工具
カクタスの 配水管掃除用品
パンチカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62684223
品番
PC-C25
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
厳選された材料による丈夫なパンチカッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
用途
電機設備工事、配管工事などの鋼板穴加工。
トラスコ品番
149-3354
質量(g)
193
タイプ
薄鋼電線管用
穴径(Φmm)
26.3
呼び寸法
C25
切込寸法(mm)
26.3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません