※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクタス
カクタスの 水道・空調配管用工具
カクタスの 配水管掃除用品
パンチカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62684248
品番
PC-C39
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
厳選された材料による丈夫なパンチカッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
用途
電機設備工事、配管工事などの鋼板穴加工。
トラスコ品番
149-3356
質量(g)
394
タイプ
薄鋼電線管用
穴径(Φmm)
39.0
呼び寸法
C39
切込寸法(mm)
39.0
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません