※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パンチカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62684318 品番 PC-G28
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

厳選された材料による丈夫なパンチカッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。

用途電機設備工事、配管工事などの鋼板穴加工。 トラスコ品番149-3364 質量(g)243 タイプ薄鋼電線管用 穴径(Φmm)34.2 呼び寸法G28 管外径(Φmm)33.3 切込寸法(mm)34.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする