※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TSP(太陽シールパック)
TSP(太陽シールパック)の 室内表示
TSP(太陽シールパック)の 案内標識
ファイバードラム Aドラムmini
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62685413
品番
A80-05
参考基準価格(税別)
¥2,868
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ファイバードラムの最小容量タイプです。サイズが小さいので、省スペースで品質試験等が行えます。環境に配慮した紙製のドラムです。
用途
少量サンプルの出荷、品質保証のための保存サンプル、品質試験、キャンペーン商品などに使用できます。化学品や医薬品における、少量サンプルの出荷や、一時的な保存などに。
トラスコ品番
114-6340
種別
レバー式バンド
材質
紙、上フタ:クロムフリー鋼板、胴部:ライナー紙、底部:合紙
質量(kg)
0.11
色
茶
高さ(mm)
113
容量(L)
0.5
内径(Φmm)
80
外径(Φmm)
93.5
内高(mm)
102
胴部
シールパック原紙の積層接着
外高(mm)
113
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません