SENNARI
SENNARIの 室内表示
SENNARIの 案内標識
鉤鳶口
(1件のレビュー)
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62685438
品番
AD-612
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
先端は鋭利で刺さりやすく、木材を引っ掛け易い形状になっています。
用途
林業などの木材を扱うプロ用。
トラスコ品番
149-2505
材質
刃部:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄)
全長(mm)
1350
質量(kg)
1.2
刃幅(mm)
45
爪長さ(mm)
110
先幅(mm)
160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません