SENNARI
SENNARIの 室内表示
SENNARIの 案内標識
鉤鳶口
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62685456
品番
AD-614
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
先端は鋭利で刺さりやすく、木材を引っ掛け易い形状になっています。
用途
林業などの木材を扱うプロ用。
トラスコ品番
159-5877
材質
刃部:全鋼
全長(mm)
50
質量(g)
470
刃幅(mm)
45
爪長さ(mm)
130
先幅(mm)
190
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません