鉤山鳶

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62685474 品番 AD-617
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

先端は鋭利で刺さりやすく、かつ先端にツノが付いている、木材を引っ掛け易い形状になっています。

用途林業などの木材を扱うプロ用。 トラスコ品番159-5885 材質刃部:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄) 全長(mm)1370 質量(kg)1.38 刃幅(mm)65 爪長さ(mm)125 先幅(mm)180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする