曜日別特売
QP-2727-H クイックパーテーション 太陽工業 62685508

 

QP-2727-H クイックパーテーション 太陽工業 62685508
QP-2727-H クイックパーテーション 太陽工業 62685508

クイックパーテーション

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット注文コード62685508品番QP-2727-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,000

プライバシー確保の安心なスペースを作れます。2人で組み立てると約5分で完成します。二重式のカーテンにより、内部のプライバシーを守りながら車椅子等での出入りが容易に行えます。コンパクトに収納できます。くり返し、何度でも使用できます。

用途
避難場所のファミリースペース、更衣室、授乳室
質量(kg)9トラスコ品番149-8098棟高(m)1.8奥行(m)2.7間口(m)2.7
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする