曜日別特売
TP17-M48 リフティングポイントテーパーポイント イーグルクランプ 62685578

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP17-M48 リフティングポイントテーパーポイント イーグルクランプ 62685578
TP17-M48 リフティングポイントテーパーポイント イーグルクランプ 62685578

リフティングポイントテーパーポイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個使用荷重(t)13.6注文コード62685578品番TP17-M48
参考基準価格(税別)¥331,500販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

傾斜角180°です。軸に対して360°回転のボルト止式全方向リングです。リンク部にクリンプ加工を施し、捩れを防止します。横列のベアリングと中心部にボールを追加したことで横荷重方向による固定を防止します。安全係数5以上の次世代ボールベアリング内蔵スィーベルです。

用途金型反転作業/コンクリート二次製品、工作機械、各種重量物のつり上げ、横持移動。荷役・つり上げ・反転・水平移動・製缶・鉄骨・土木 に。質量(kg)7.57ねじ径M48ボルトM48寸法D(mm)30寸法L(mm)276寸法E(mm)140寸法H(mm)246寸法A(mm)104寸法B(mm)60トラスコ品番128-6144材質特殊合金鋼使用荷重(t)13.6
注意
※つり具の最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したつり具は使用しないで下さい。
※ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする