Hakken(コンセック)
Hakken(コンセック)の ドリル
Hakken(コンセック)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
Hakken(コンセック)の 磁器・ガラスドリル
ダイヤモンドコアドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62685639
品番
STD1-C-19-260-M
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。
材質
鉄
質量(kg)
0.4
適合機種
SPJ・SPFシリーズコアドリル
穴径(Φmm)
19
用途
鉄筋コンクリートへの穴あけ用。
トラスコ品番
148-6976
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません