水用高性能フィルターOMFフィルタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 外径(Φmm)340 寸法(mm)300 形状接合部:カップリング 注文コード62685894 品番OMF-340FK-125-HC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,068
販売価格(税別)
31,880
この商品は外径・寸法・形状など5種類から選べます 他の種類を見る

独特なろ紙折りを用いた長寿命構造で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。

用途金型加工に。 仕様内ろ紙:無 トラスコ品番819-0004 適合機種日立 H-CUT(3、4、5、6、8)、Q.CUT(254RS、355RS、203M20、203Q20、203F2、203R、254R、254RH、355R、355RH、580Q、610Q、810Q) 材質接合部:真ちゅう、天板、外筒:樹脂、鉄、ろ紙:化学繊維、塗装:電着塗装 形状接合部:カップリング 寸法(mm)300 質量(kg)11 外径(Φmm)340 圧力(kg/cm2)内圧(0.25MPa) 最大使用圧力(MPa)0.25 カプラータイプ 材質(カプラ)真鍮 ろ過精度標準
注意
※備え付けの圧力計が0.25MPaを示した時は新しいフィルタと交換してください。※交換作業は機械を停止した後、必ず手袋をして行なってください。使用済のフィルタは水、スラッジなどで重くなっていますので、注意して取り外しを行なってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする