アイマーク
アイマークの 作業現場標識
アイマークの 法令許可票
【名入れ】建設業許可票
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62685989
品番
AIKENKY-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
金属製と比べ安価な建設業許可票です。
トラスコ品番
102-9980
材質
塩化ビニール、アルミ複合板
質量(g)
300
縦(mm)
350
横(mm)
400
表示内容
建設業の許可票(金地黒文字)
サービス分類
名入れ
注意
※建設業法第40条の規定により、許可を受けた建設業者は店舗及び建設工事の現場に許可票を掲示しなければなりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません