【名入れ】建設業許可票

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62685998 品番 AIKENKY-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

金属製と比べ安価な建設業許可票です。

トラスコ品番102-9981 材質塩化ビニール、アルミ複合板 質量(g)300 縦(mm)350 横(mm)400 表示内容建設業の許可票(銀地黒文字) サービス分類名入れ
注意
※建設業法第40条の規定により、許可を受けた建設業者は店舗及び建設工事の現場に許可票を掲示しなければなりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする