金属熱伝導防止断熱剤

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(3.6kg) 注文コード 62686245 品番 クールミット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

断熱効果の高い有機、無機物を特殊製法により、混練したもので、作業性の高いクリーム状です。断熱部に塗るだけで内部温度を急速に吸収、発散させます。200℃〜170℃の高温でも、表面0.5〜1mmを除き大部分は回収でき、再利用できます。完全中性で、人体に無害の水溶性で、高熱による酸化、有毒ガス発生等の心配は全くありません。

主成分二酸化ケイ素 用途溶接、溶断、ロー付、ハンダ付の熱によるひずみ防止、変色、酸化防止、部品の保護。電気溶接の際、スパッター付着防止。塗装製品、メッキ製品、ガラス、セラミック、木製品、繊維、半導体、等熱に弱い全ての部品を保護。金属の局部焼入または硬度保持。精密配管装置の熱交換器等の修理、改造。ゴム、プラスチック、塩ビ等のライニング加工製品。異質の金属溶接の作業時間短縮。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06874996
2020-05-11
用途:
アルミ製品のアルゴン溶接
個人のお客様

アルミ製品のアルゴン溶接時の熱変形防止に使用。フィン状の部品で、奥に詰めるのに苦労したことがあり、今回はケーキ作りに使うしぼり袋に詰めて使用したところ、いい具合に詰められた。
アメリカ製でもっと良い製品があるそうだが、値段が何倍もするので、今回もこちらを購入した。

対象商品:
06874996
2017-02-04
用途:
溶接用熱歪み防止用として

今回急いでいたので、いつもの商品とは違う商品を購入しましたが、全然問題なく使えました。溶接時の歪も抑えられましたので安心して作業が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする