のこぎり替刃式 天然藤巻柄

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62686254 品番-
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ、持ち手は丈夫な天然藤巻柄で、手にしっかりなじみます。

用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに 材質刃:SK85、グリップ:サワグルミ、藤 全長(mm)600 質量(g)168 ピッチ(mm)1.75 表面処理クリアコーティング 刃厚(mm)0.6 刃先処理衝撃焼入 切り幅(mm)0.9±0.05 刃渡り(mm)265
注意
※刃先は鋭利に仕上げてあります。危険ですので触れないでください。
※感電に注意してください。
※この鋸は必ずまっすぐ手前に引くように切ってください。前に押すときに力を入れたり、左右に大きく曲がるような切り方・コジるような切り方は刃欠け・刃曲りの原因となります。
※表示した用途以外の使用はしないでください。
※材料にクギなどの金属類がないことを十分確認のうえ使用してください。
※使用後は切りくずを取り除き、水気をよく拭き取ってください。保管するときはサビ防止のため、うすく油をひいてください。
※刃部を露出したまま保管しないでください。
※お子様の手の届かない所に保管してください。
※商品改良のため、仕様・外観などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-14
用途:
木材加工
後屋敷公民館 様 (教育・研究機関)

持ち手が長くとても使いやすい。あと滑らないのがよい。家庭用ののこぎりとしては価格も手ごろ。替え刃式なのでキレが悪くなったら買い替えることができるが,ずっと先になりそう。欲を言えば,どんなものでもよいので刃のカバーになるものがあるとよい。

対象商品:
62686254
2025-05-29
用途:
日曜大工
その他業種

日曜大工の2×4材を切るのに適しています。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする