モノタロウの のこぎり
モノタロウの のこぎり替刃
モノタロウの 片刃鋸用
のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(3本)
注文コード
62686270
品番
-
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
のこぎり替刃式 天然藤巻柄の替刃になります。
刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ。
用途
コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに
材質
SK85
全長(mm)
302
ピッチ(mm)
1.75
刃厚(mm)
0.6
コーティング
クリアコート
刃先処理
衝撃焼入
切り幅(mm)
0.9±0.05
刃渡り(mm)
265
注意
※刃先は鋭利に仕上げてあります。危険ですので触れないでください。
※感電に注意してください。
※この鋸は必ずまっすぐ手前に引くように切ってください。前に押すときに力を入れたり、左右に大きく曲がるような切り方・コジるような切り方は刃欠け・刃曲りの原因となります。
※表示した用途以外の使用はしないでください。
※材料にクギなどの金属類がないことを十分確認のうえ使用してください。
※使用後は切りくずを取り除き、水気をよく拭き取ってください。保管するときはサビ防止のため、うすく油をひいてください。
※刃部を露出したまま保管しないでください。
※お子様の手の届かない所に保管してください。
※商品改良のため、仕様・外観などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。