抗菌・抗ウイルスハンドル S/LABO調整器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●ニードルバルブ:付き●入口側圧力計:圧力計付●入口側圧力計最大目盛(Mpa):25●入口接続形状:W22-14左メス●出口側圧力計:連成計付●出口側圧力計最大目盛(Mpa):0.25●出口接続形状:M16×1.5右オス左オス●排出弁:有 注文コード62686306 品番S1-1VR-1G8C-B2N2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥122,600
この商品は適合ガス・仕様など42種類から選べます 他の種類を見る

分析用・高純度ガス用圧力調整器 Super LABO serise 業界初。抗菌・抗ウイルスハンドル調整器:衛生を気にする場所にこそ、衛生的な機器を選びたい。 特長
ハンドルに抗菌、抗ウイルス加工を施し、性能だけでなく衛生面に配慮
本体材質ステンレス製であることに加えOリング材質を選択可能としており、多種多様なガス種へ使用可能
外部ルーク量低減と純度維持の為、SUS316Lメタルダイヤフラムを採用
純度保持のためのクリーンエリアで生産
純度保持のためブルブには真空下でも使用できるフッ素系グリスを採用
出流れ防止の為入口側にフィルターを内蔵

用途分析用・高純度ガス用圧力調整器 Super LABO serise 業界初。抗菌・抗ウイルスハンドル調整器:衛生を気にする場所にこそ、衛生的な機器をお選びください。 仕様●ニードルバルブ:付き●入口側圧力計:圧力計付●入口側圧力計最大目盛(Mpa):25●入口接続形状:W22-14左メス●出口側圧力計:連成計付●出口側圧力計最大目盛(Mpa):0.25●出口接続形状:M16×1.5右オス左オス●排出弁:有 本体仕様:一次側高圧用 材質(Oリング)FKM(バイトン)
注意
※1 フルスケール2.5MPa以上の圧力計は連成計にできません。また、1で ”1:一次高圧用” または ”2:二段減圧式” を選択した場合は、”X:なし(圧力計ポートなし)” を選択することはできません。
※2 圧力計を連成計にする場合、文字盤の色は”青”になります。(連成計と正圧計の組み合わせの場合は正圧計も青色の文字盤になります。)
※ PVはパージバルブ、NVはニードルバルブの意味となります。
※ 流量計付きの湯合は流量計の出口にニードルバルブがついておりますので、 NV付の記号を選択してください。
※ 出口継手がM16×1.5の時は、ナットとホースロ(1/4"パイプ形状とJIS2号形状の2種類)が付属します。
※ 圧力調整器に取り付けてある排出弁は製品保護のためのものであり、高圧ガス保安法で規定する ”安全弁” ではありません。高圧ガス保安法に規定する安全弁が必要な場合は別途設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする