ビニスター腕カバー付 A-20

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62686454 品番 635-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

手袋部はハードな作業に適した丈夫なタイプです
手袋部は塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています
指先、手のひらのすべり止め加工で、優れたグリップ力を発揮します
手袋部分と腕カバーを特殊溶着加工で一体化しているので、水が入らず、汚れ・水を伴う仕事にピッタリです
袖口がゴムバンド付ですので、作業中の脱げ落ち、ずれ落ちを防ぎます

サイズL 全長(cm)65.0 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)25.5 材質表:塩化ビニール樹脂、裏:綿メリヤス ブラウン 厚さ(mm)約1.32 入数(双)1 機能耐摩耗性、耐油 用途漁業、水産業。農業、酪農。多量の水・油を扱う作業。 トラスコ品番824-5958 袖口仕様ゴムバンド付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする