640-10P-L 塩化ビニール手袋 ビニスタージャージ TOWA(東和コーポレーション) 62686479 640-10P-L 塩化ビニール手袋 ビニスタージャージ TOWA(東和コーポレーション) 62686479 640-10P-L 塩化ビニール手袋 ビニスタージャージ TOWA(東和コーポレーション) 62686479 640-10P-L 塩化ビニール手袋 ビニスタージャージ TOWA(東和コーポレーション) 62686479 640-10P-L 塩化ビニール手袋 ビニスタージャージ TOWA(東和コーポレーション) 62686479 640-10P-L 塩化ビニール手袋 ビニスタージャージ TOWA(東和コーポレーション) 62686479

塩化ビニール手袋 ビニスタージャージ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 62686479 品番 640-10P-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

袖部はジャージ付で手首によくフィットし、ズレにくく保温性が保てます。

サイズL 全長(cm)24.0 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)22.3 材質表:塩化ビニール樹脂、裏:綿 グリーン 厚さ(mm)約1.22 入数(双)10 機能保温性、耐摩耗性、すべり止め加工 用途運輸、運搬・荷役作業、農業・酪農、林業、建設、土木作業、園芸、清掃作業、日曜大工など トラスコ品番857-1884 袖口仕様ジャージ付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36308815
2021-08-20
用途:
水回りの仕事
株式会社斉藤建築 様

いつも使っているものに比べて、同じ「M」サイズなのに、すごく小さくて、つけたり脱いだりがしにくい。やっぱり、いつもの物を「リアル」で買えばよかった。

対象商品:
36308824
2014-03-07
用途:
現場の作業用

柔らかく、薬品の取り扱いもできて重宝してます。

対象商品:
36308833
2014-02-17
用途:
建築現場

良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする