塩化ビニール手袋 ソフトビニスター

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 62686549 品番 690-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ビニル手袋は天然ゴムに比べ油や酸・アルカリ系の薬品に強い手袋です。
柔らか素材と湾曲成型で、疲れにくい手袋です。
グリップ性の良いスベリ止め加工付きです。
使用中の汗臭さを抑える防臭加工付きです。
手になじむソフトなフィーリングです。

サイズM 全長(cm)26.0 中指長(cm)7.1 手のひらまわり(cm)21.4 材質表:塩化ビニール樹脂、裏:綿 ブラウン 厚さ(mm)約1.31 入数(双)10 機能耐摩耗性、耐油、防臭加工、スベリ止め加工 用途建設、土木、機械製造、組立作業、農業、林業、漁業、一般廃棄処理場など トラスコ品番857-1911

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36308657
2015-03-19
用途:
水産物加工

やわらかくて、肌触りがよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする