778-L ビニスター腕カバー付マリン TOWA(東和コーポレーション) 62686655 778-L ビニスター腕カバー付マリン TOWA(東和コーポレーション) 62686655 778-L ビニスター腕カバー付マリン TOWA(東和コーポレーション) 62686655

ビニスター腕カバー付マリン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62686655 品番 778-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

手袋部は塩化ビニール製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋です
薄手タイプで手にフィットし、細かい作業にも適しています
特殊溶着加工で手袋部分と腕カバーを溶着して一体化しているため、水が入らず汚れ・水を伴う作業に適しています
袖口がゴムバンド付のため、作業中に脱げ落ち、ずり落ちを防ぎます

サイズL 全長(cm)65 材質塩化ビニール 入数(双)1 機能耐油 用途水産加工、農業、機械。 トラスコ品番857-2019

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
食器洗浄時
MKT食品株式会社 様 (サービス業)

シンクが深いく制服が濡れない腕カバー付き手袋を探し、購入しました。熱に弱いのか、シンク内の水温が高いと指先が固くなり破れてしまいました。

対象商品:
62686655
2023-03-09
用途:
食品工場での調理器具洗浄
あきたセントラルキッチン 様 (医療・福祉・介護関連業)

破けやすいという印象です。
そのため洗浄後の高熱保管庫への移送時に使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする